水銀灯 hf400xのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
71件の「水銀灯 hf400x」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀ランプ HF400X」、「HF400X 岩崎」、「パナソニック 蛍光水銀灯 HF400X」などの商品も取り扱っております。
FECマルチハイエースH 岩崎電気ランキング1位
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


FECマルチハイエースH 岩崎電気ランキング3位
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路定格ランプ電力(W)300トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130
1個
18,980税込20,878
当日出荷

E39口金 バラストレス アイリスオーヤマランキング4位
口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
1個
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水銀灯型LED30W 富士倉ランキング5位
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LED
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
29,980税込32,978
当日出荷

1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ。※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
4,998税込5,498
当日出荷

水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。
口金E39ランプ電圧(V)130相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
1個
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全長(mm)175質量(g)350口金E26定格消費電力(W)28定格入力電流(A)0.488グリーン購入法適合
1個
23,980税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39ランプ電圧(V)130
1個
24,980税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
24,980税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金E39相関色温度(K)4100点灯方向BUD形電球の種類セラルクス
1個
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用で最長24000時間の定格寿命。
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
1個
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
口金E39相関色温度(K)4100光源色白色電球の種類セラルクス
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
1個
5,798税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)